Referencje
SMC:AR60-F10
Rubix:394213
Producent:AR60-F10

Informacje techniczne
| Typ | rozmiar korpusu: 60 |
|---|---|
| Średnica połączenia (cal) | 1 '' |
| Min. ciśnienie robocze | 0.5 bar |
Szczegóły produktu : Zawór AR60-F10
Ekonomiczne i estetyczne reduktory serii AR-B oferują różne ustawienia zakresu ciśnienia w celu dostosowania do większości zastosowań. Pokrętło regulacji z blokadą zapobiega przypadkowym zmianom ustawień. Modułowa konstrukcja serii AR łączy się z innymi urządzeniami do przygotowania powietrza SMC.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1600 g |
|---|---|
| Typ | rozmiar korpusu: 60 |
| Średnica połączenia (cal) | 1 '' |
| Min. ciśnienie robocze | 0.5 bar |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 8.5 bar |
| Przepływ objętościowy | 10000 l/min |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie