Pneumatyczne złącze wtykowe SMC KQB2H08-10

Złącza KQB2

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:KQB2H08-10
Rubix:2138574
Producent:00766595
EAN:3618036036220
KQB2H-xx, Metal One-touch Fitting, Different Diameter Straight

Informacje techniczne

Materiałstal nierdzewna 304 / specjalne fkm / c3604 / stal nierdzewna 316
Połączenie 18 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Złączka KQB2H08-10


Na prośby branży o gamę lekkich, bezsmarowych, wysoko wydajnych metalowych złączek, inżynierowie R&D firmy SMC, światowego lidera w pneumatyce, odpowiedzieli nową, udoskonaloną serią złączek ze stali nierdzewnej i mosiądzu KQG2/KFG2 oraz KQB2. Zaprojektowane do zastosowań, gdzie niezbędna jest odporność na wysoką temperaturę, korozję i chemikalia, inżynierowie SMC po prostu wzięli popularne serie metalowych złączek KQG/KFG i KQB, dodali brakujące opcje i uczynili je jeszcze mniejszymi, lżejszymi i bardziej wytrzymałymi. Seria KQG2 — złączki one-touch ze stali nierdzewnej 316 — które są do 30% mniejsze i o 62% lżejsze niż poprzednie modele, obejmuje teraz 8 nowych opcji, rozszerzając gamę do 17 modeli ogółem. Dodatkowo, dzięki wprowadzeniu dwóch nowych rozmiarów rurek, te złączki można stosować z różnymi średnicami rur od 3.2mm do 16mm. Seria KFG2, wkładkowe złączki ze stali nierdzewnej 316 firmy SMC, również została rozszerzona z 5 do 9 opcji modeli i są one do 44% mniejsze i o 37% lżejsze niż stara seria KFG. Dostępne teraz z gwintami NPT oraz w rozmiarze rurki 16mm, te złączki mogą pracować w temperaturach od -65ºC do 260ºC, gdy są stosowane bez środka uszczelniającego gwintów. Ponadto, dzięki uszczelnieniu bez tulei, konserwacja jest łatwiejsza. Uzupełnieniem odnowionej oferty metalowych złączek SMC jest opcja mosiężna — seria KQB2. Podobnie, do 30% mniejsze i o 62% lżejsze niż poprzednie modele, ta gama została rozszerzona z 9 do 17 modeli z opcjami gwintów NPT i G. Dodatkowo, dzięki niklowaniu bezprądowemu wszystkich części mosiężnych, złączki te będą dobrze wyglądać przez cały okres eksploatacji.
•Różne średnice proste.
•Kompaktowe i lekkie.
•Elastyczność konstrukcji.
•Seria bezsmarowa.
•RoHS.

Średnica zewnętrzna rury (O.D.): 08 (Ø8)
Zastosowana rura: 10 (Tube A

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna27 g
Materiałstal nierdzewna 304 / specjalne fkm / c3604 / stal nierdzewna 316
Połączenie 18 mm
Profilkqb2
Połączenie 210 mm
Maksymalna temperatura150 °C
19,98 Netto
/ Sztuka
24,58 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie