Cylindry i siłowniki pneumatyczne - Akcesoria SMC MK2T-A063
MK2T, Opcja, Ramię
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:MK2T-A063
Rubix:2992208
Producent:MK2T-A063
EAN:3618036375411
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Ramię do MK2T*63 MK2T-A063
Łącząc kompaktowy rozmiar siłownika i możliwość obrotu, siłownik MK2 został zaprojektowany do ciężkich zastosowań zaciskowych, z dostępnym zintegrowanym ramieniem, które odchyla się na bok, gdy siłownik jest wysunięty. Dostępny jest obrót o 90deg. zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a standardową opcją są ramiona zaciskowe z śrubą regulacyjną. MK2 jest dostępny w 6 średnicach otworu od 20mm do 63mm oraz skokach od 10 mm do 50 mm.
Mocne strony
RamięDotyczy 20, 25, 32, 40, 50 i 63mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | mk2t, opcja, ramię |
|---|
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 260,07 Netto
/ Sztuka
zł 319,89 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie