Referencje
Parker:P1A-4HMF
Rubix:621416
Producent:P1A-4HMF
Szczegóły produktu : Łapa MS3 P1A-4HMF
Mocowanie stopowe, typ MS3, do montażu siłowników ISO 6432, w tym serii P1A i P1S. Odpowiednie do mocowania z przodu lub z tyłu siłownika.
Rynki:
• Różne zastosowania przemysłowe
• Różne zastosowania produkcyjne
• Różne zastosowania przetwórcze
Cechy/Korzyści:
• Norma ISO dla uniwersalnego montażu / wymienności
Zastosowania:
• Montaż siłownika
Charakterystyka użytkowa:
Dla typów siłowników: P1A | P1S
Średnica otworu (Ø): 10mm | 12mm | 16mm | 20mm | 25mm
Certyfikaty: siłowniki ISO 6432
Materiał: stal z obróbką powierzchniową | stal nierdzewna
Odporność na korozję: Tak
Średnica otworu: 25 mm
Dział: Electric Motion and Pneumatic Division - Europe
Do stosowania z: P1A
Typ produktu: P1A-4HMF : Uchwyt stopowy MS3 - średnica otworu 20/25mm dla P1A
Dział: Electric Motion and Pneumatic Division - Europe
Do stosowania z: P1A
Typ produktu: P1A-4HMF : Uchwyt stopowy MS3 - średnica otworu 20/25mm dla P1A
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | siłownik pneumatyczny iso |
|---|
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 14,26 Netto
/ Sztuka
zł 17,54 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie