Blok prowadnicy rolki/kulki Bosch Rexroth R044159301
Miniaturowy wózek kulkowy, szeroki, długi BLS
Zobacz informacje techniczneReferencje
Bosch Rexroth:R044159301
Rubix:1082408


Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | spiel µm |
|---|---|
| Szerokość | 60 mm |
| Długość | 74.5 mm |
Szczegóły produktu : Wózek toczny MINI R044159301
MINIATUROWY WÓZEK NRII MWA-015-BLS-C0-H-3
Miniaturowy wózek prowadzący
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 199,2 g |
|---|---|
| Napięcie wstępne | spiel µm |
| Szerokość | 60 mm |
| Długość | 74.5 mm |
| Dokładność | h |
| Wielkość | 15 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 495,16 Netto
/ Sztuka
zł 609,05 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie