Referencje
Hiwin:HGH55CAZ0H
Rubix:835057

Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | z0: bardzo lekkie naprężenie µm |
|---|---|
| Szerokość | 100 mm |
| Długość | 166.7 mm |
Szczegóły produktu : Wózek toczny HGH55CAZ0H
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Napięcie wstępne | z0: bardzo lekkie naprężenie µm |
|---|---|
| Szerokość | 100 mm |
| Długość | 166.7 mm |
| Wysokość na szynie | 80 mm |
| Dokładność | h |
| Wielkość | 55 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 588,7 Netto
/ Sztuka
zł 724,1 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie