Siłownik kontaktowy SMC CUJS20-15D
Miniaturowy cylinder do montażu swobodnego
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CUJS20-15D
Rubix:2977433
Producent:00695358

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik miniaturowy CUJS20-15D
Seria CUJ miniaturowych cylindrów do montażu swobodnego to kompaktowy cylinder oszczędzający miejsce. Dostępna jest w średnicach tłoka od 4mm do 10mm ze skokami do 20mm dla działania dwustronnego i do 10mm dla działania jednostronnego. Opcje obejmują możliwość zastosowania wyłączników automatycznych (auto switch), wykonanie dwustronne i jednostronne oraz możliwość montażu z 4 kierunków.
•Miniaturowy cylinder do montażu dowolnego Oszczędzający miejsce, kompaktowy cylinder Dostępny w średnicach od 4mm do 10mm
Seria Clean: Brak
Magnes: Brak
Kierunek montażu: S (Montaż osiowy)
Średnica cylindra: 20
Skok: 15mm
Typ działania: D (Podwójne działanie)
Gwint końcówki tłoka: Gwint żeński końcówki tłoka (bez gwintu dla ø4)
Przełącznik automatyczny: Brak
Przewód przyłączeniowy lub wstępnie okablowany złącz: 0.5m (lub brak w przypadku braku przełącznika)
Ilość: 2 szt. (lub brak w przypadku braku przełącznika)
Seria Clean: Brak
Magnes: Brak
Kierunek montażu: S (Montaż osiowy)
Średnica cylindra: 20
Skok: 15mm
Typ działania: D (Podwójne działanie)
Gwint końcówki tłoka: Gwint żeński końcówki tłoka (bez gwintu dla ø4)
Przełącznik automatyczny: Brak
Przewód przyłączeniowy lub wstępnie okablowany złącz: 0.5m (lub brak w przypadku braku przełącznika)
Ilość: 2 szt. (lub brak w przypadku braku przełącznika)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | mini cylinder do montażu swobodnego |
|---|---|
| Średnica cylindra | 20 mm |
| Skok cylindra | 15 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 133,37 Netto
/ Sztuka
zł 164,05 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie