Siłownik kontaktowy IMI Norgren RM/92050/M/50

Siłownik kompaktowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

IMI Norgren:RM/92050/M/50
Rubix:340250
Producent:RM/92050/M/50
brand logo

Informacje techniczne

Typkompaktowy siłownik dwustronnego działania
Średnica cylindra50 mm
Skok cylindra50 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy RM/92050/M/50


Kompaktowy siłownik pneumatyczny serii Norgren RM/92000/M o dwustronnym działaniu, zaprojektowany do precyzyjnego sterowania ruchem w aplikacjach przemysłowych, automatycznych systemach transportowych oraz urządzeniach z ograniczoną przestrzenią montażową.
Standardowo wyposażony w magnetyczny tłok, co umożliwia bezkontaktową detekcję położenia oraz współpracę z czujnikami i systemami sterowania procesami, zapewniając wysoką dokładność i kontrolę cyklu roboczego.
Zwarta i lekka konstrukcja z anodowanego profilu aluminium gwarantuje wysoką odporność na korozję i niskie tarcie uszczelnień, a uniwersalne gwintowane przyłącza montażowe ułatwiają szybki montaż w linii produkcyjnej lub automacie przemysłowym.
Seria RM/92000/M oferuje szeroki zakres długości skoków, co czyni ją wszechstronnym wyborem dla zastosowań wymagających kompaktowych siłowników o regulowanej amortyzacji i wysokiej niezawodności.

Mocne strony

1/3 długości odpowiednich siłowników ISO/VDMA
Małe opory ruchu i długa żywotność
Odporne na korozję

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typkompaktowy siłownik dwustronnego działania
Średnica cylindra50 mm
Skok cylindra50 mm
Min. temperatura-5 °C
Maksymalna temperatura80 °C
Maksymalne ciśnienie serwisowe10 bar
621,22 Netto
/ Sztuka
764,1 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie