Siłownik kontaktowy SMC CUJB10-8S

Miniaturowy cylinder do montażu swobodnego

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CUJB10-8S
Rubix:2977854
Producent:00035360
EAN:3618035665629
SMC CYLINDER CUJB10-8S

Informacje techniczne

Typmini cylinder do montażu swobodnego
Średnica cylindra10 mm
Skok cylindra8 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik miniaturowy CUJB10-8S


Seria CUJ miniature free mount to kompaktowy cylinder oszczędzający miejsce. Jest dostępna o średnicach tłoka od 4mm do 10mm ze skokami do 20mm w wersji dwustronnego działania oraz do 10mm w wersji jednostronnego działania. Opcje obejmują możliwość zastosowania auto switch, wersje dwustronnego i jednostronnego działania oraz montaż z 4 kierunków.

Mocne strony

•Miniaturowy montaż swobodny
Kompaktowy cylinder oszczędzający miejsce
Dostępny w średnicach tłoka od 4mm do 10mm

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typmini cylinder do montażu swobodnego
Średnica cylindra10 mm
Skok cylindra8 mm
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura70 °C
116,45 Netto
/ Sztuka
143,23 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie