Siłownik kontaktowy SMC CDQ2KWB40TF-30DZ

Cylinder kompaktowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CDQ2KWB40TF-30DZ
Rubix:2977209
Producent:00793911
brand logo

Informacje techniczne

Typsiłownik kompaktowy
Średnica cylindra40 mm
Skok cylindra30 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy CDQ2KWB40TF-30DZ


SMC przeprojektowało cylinder kompaktowy CQ2, wprowadzając nową obudowę, co umożliwia montaż przełączników automatycznych na dowolnej z 4 powierzchni, w zależności od warunków instalacji. Rowki montażowe przełączników automatycznych zastąpiły prowadnice montażowe CQ2, zapobiegając wystawaniu przełączników automatycznych i poprawiając łatwość oraz bezpieczeństwo pracy

Mocne strony

•Siłownik kompaktowy, dwustronnego działania, z jednym tłoczyskiem
Średnice tłoka *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standardowy zakres skoku *: 5 do 100
Gwinty przyłączy: M *; Rc, NPT lub G *
Możliwość montażu przełącznika automatycznego

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typsiłownik kompaktowy
Średnica cylindra40 mm
Skok cylindra30 mm
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura70 °C
463,36 Netto
/ Sztuka
569,93 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie