Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin MGNR15R140HM
Miniaturowe przewodniki MGNR-R
Zobacz informacje techniczneReferencje
Hiwin:MGNR15R140HM
Rubix:376938

Szczegóły produktu : Szyna MGNR15R klasa HM L=140mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 15 mm |
|---|---|
| Długość | 140 mm |
| Wysokość | 10 mm |
| Wielkość | 15 mm |
| Odległość od środka do środka | 40 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 105,96 Netto
/ Sztuka
zł 130,33 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie