Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin MGNR12R146HM

Miniaturowe przewodniki MGNR-R

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:MGNR12R146HM
Rubix:458588
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość12 mm
Długość146 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna MGNR12R klasa HM L=146mm


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość12 mm
Długość146 mm
Wysokość8 mm
Wielkość12 mm
Odległość od środka do środka25 mm
88,16 Netto
/ Sztuka
108,44 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie