Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin HGR35T H 800

Prowadnice kulkowe HGR-T

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:HGR35T H 800
Rubix:1735946
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość34 mm
Długość800 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna HGR35T klasa H L=800mm


Standardowa seria w układzie X. Pierwszy wybór dla par szyn. Prowadnice liniowe HIWIN z serii HG są przeznaczone do dużych obciążeń i sztywności. Modele z serii QH z technologią SynchMotion™ oferują wszystkie pozytywne cechy standardowej serii HG. Dzięki kontrolowanemu ruchowi kulek w określonej odległości, charakteryzują się one również wyższymi prędkościami przesuwu, wydłużonymi okresami dosmarowywania i zmniejszonym hałasem podczas pracy.
Mocowanie szyny profilowej z dołu.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość34 mm
Długość800 mm
Wysokość29 mm
Dokładnośćh
Wielkość35 mm
Odległość od środka do środka80 mm
347,67 Netto
/ Sztuka
427,63 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie