Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin MGNR12R135HM
Miniaturowe przewodniki MGNR-R
Zobacz informacje techniczneReferencje
Hiwin:MGNR12R135HM
Rubix:737893

Szczegóły produktu : Szyna MGNR12R klasa HM L=135mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 12 mm |
|---|---|
| Długość | 135 mm |
| Wysokość | 8 mm |
| Wielkość | 12 mm |
| Odległość od środka do środka | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 81,52 Netto
/ Sztuka
zł 100,27 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie