Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin MGNR09R645HM

Miniaturowe przewodniki MGNR-R

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:MGNR09R645HM
Rubix:349993
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość9 mm
Długość645 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna MGNR9R klasa HM L=645mm


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość9 mm
Długość645 mm
Wysokość6.5 mm
Wielkość9 mm
Odległość od środka do środka20 mm
270,83 Netto
/ Sztuka
333,12 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie