Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin MGNR09R395HM

Miniaturowe przewodniki MGNR-R

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:MGNR09R395HM
Rubix:1967464
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość9 mm
Długość395 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna MGNR09R klasa HM L=395mm


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość9 mm
Długość395 mm
Wysokość6.5 mm
Wielkość9 mm
Odległość od środka do środka20 mm
209,11 Netto
/ Sztuka
257,21 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie