Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin MGNR09R230HM

Miniaturowe przewodniki MGNR-R

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:MGNR09R230HM
Rubix:581077
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość9 mm
Długość230 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna MGNR9R klasa HM L=230mm


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość9 mm
Długość230 mm
Wysokość6.5 mm
Wielkość9 mm
Odległość od środka do środka20 mm
121,76 Netto
/ Sztuka
149,76 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie