Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin MGNR07R500HM

Miniaturowe przewodniki MGNR-R

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:MGNR07R500HM
Rubix:372604
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość7 mm
Długość500 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna MGNR7R klasa HM L=500mm


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość7 mm
Długość500 mm
Wysokość4.8 mm
Wielkość7 mm
Odległość od środka do środka15 mm
200,85 Netto
/ Sztuka
247,05 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie