Referencje
Hiwin:RGR25R2906H
Rubix:1119506

Szczegóły produktu : Szyna RGR25R klasa H L=2906mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 23 mm |
|---|---|
| Długość | 2906 mm |
| Wielkość | 25 mm |
| Odległość od środka do środka | 30 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1414,31 Netto
/ Sztuka
zł 1739,6 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie