Napęd liniowy Festo EGSS-BS-KF-60-100-12P-ST-M-H1-PLK-AA
Mini jednostka suwakowa
Zobacz informacje techniczneReferencje
Festo:EGSS-BS-KF-60-100-12P-ST-M-H1-PLK-AA
Rubix:2920670
Producent:8083718
EAN:4052568457600

Informacje techniczne
| Typ | zespół jednostki mini egss-bs-kf-60-100-12p-st-m-h1-plk-aa |
|---|---|
| Średnica cylindra | 12 mm |
| Skok cylindra | 100 mm |
Szczegóły produktu : Zespół jednostki mini EGSS-BS-KF-60-100-12P-ST-M-H1-PLK-AA
Prostota pneumatyki została teraz po raz pierwszy połączona z zaletami automatyki elektrycznej dzięki Simplified Motion Series. Te zintegrowane napędy są idealnym rozwiązaniem dla użytkowników poszukujących elektrycznej alternatywy do bardzo prostych zadań związanych z ruchem i pozycjonowaniem pomiędzy dwoma mechanicznymi pozycjami końcowymi, ale którzy nie chcą procesu uruchamiania tradycyjnych systemów napędów elektrycznych, który często może być dość skomplikowany.
Mocne strony
•Brak zewnętrznego serwonapędu
Dwie opcje sterowania zintegrowane standardowo
Kompletne rozwiązanie do prostych ruchów pomiędzy mechanicznymi pozycjami końcowymi
Uproszczone uruchomienie
Uruchomienie nie wymaga specjalistycznej wiedzy
Bardzo wysokiej jakości śruba kulowa o niskim tarciu wewnętrznym
Sztywne, o dużej nośności i precyzyjne prowadzenie liniowe do pochłaniania sił bocznych i zwiększonej ochrony przed obrotem
Dwie opcje sterowania zintegrowane standardowo
Kompletne rozwiązanie do prostych ruchów pomiędzy mechanicznymi pozycjami końcowymi
Uproszczone uruchomienie
Uruchomienie nie wymaga specjalistycznej wiedzy
Bardzo wysokiej jakości śruba kulowa o niskim tarciu wewnętrznym
Sztywne, o dużej nośności i precyzyjne prowadzenie liniowe do pochłaniania sił bocznych i zwiększonej ochrony przed obrotem
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | zespół jednostki mini egss-bs-kf-60-100-12p-st-m-h1-plk-aa |
|---|---|
| Średnica cylindra | 12 mm |
| Skok cylindra | 100 mm |
| Min. temperatura | 0 °C |
| Maksymalna temperatura | 50 °C |
| Wielkość | 60 |
| Seria | egss-bs-kf |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 5669,05 Netto
/ Sztuka
zł 6972,93 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie