Napęd liniowy Festo DGSL-16-40-EA

Jednostka mini DGSL

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:DGSL-16-40-EA
Rubix:2920504
Producent:570190
EAN:4052568216856
DGSL-16-40-EA Mini slide

Informacje techniczne

Typjednostka mini
Średnica cylindra20 mm
Skok cylindra40 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Jednostka mini DGSL-16-40-EA


Jednostka mini DGSL marki FESTO to kompaktowy siłownik pneumatyczny zaprojektowany z myślą o precyzyjnych i szybkich ruchach liniowych w ograniczonej przestrzeni. Dzięki swojej konstrukcji i parametrom technicznym znajduje szerokie zastosowanie w automatyce przemysłowej, zwłaszcza tam, gdzie liczy się dokładność i oszczędność miejsca.
Jednostka mini DGSL

Mocne strony

Bardzo kompaktowa budowa – idealna do zastosowań w ograniczonej przestrzeni
Wysoka precyzja pozycjonowania – dzięki prowadnicy tłoczyska
Szeroki zakres konfiguracji – różne długości skoku, średnice i opcje montażu
Łatwa integracja z innymi komponentami FESTO – np. chwytakami, czujnikami
Niskie zużycie powietrza – co przekłada się na efektywność energetyczną

Zastosowania

Systemy pick-and-place
Linie montażowe
Zautomatyzowane laboratoria
Maszyny pakujące i etykietujące
Mikromontaż i elektronika

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1254,45 g
Typjednostka mini
Średnica cylindra20 mm
Skok cylindra40 mm
Min. temperatura0 °C
Maksymalna temperatura60 °C
Wielkość20
2410,94 Netto
/ Sztuka
2965,46 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie