Referencje
SMC:RB2015S
Rubix:941001
Producent:RB2015S
EAN:3618036250756



Szczegóły produktu : Amortyzator RB2015S
Amortyzator RB ma specjalnie zaprojektowaną kryzę, która kompensuje zmienne prędkości i obciążenia, aby konsekwentnie zmniejszać obciążenia bez konieczności dodatkowej regulacji. Obudowa z podwójnym uszczelnieniem składa się ze skrobaka i uszczelki pręta, co zapewnia dodatkowe zabezpieczenie przed wyciekami. Amortyzatory z serii RB są dostępne w sześciu rozmiarach i wszystkie wytrzymują prędkość uderzenia 16 stóp/s.
• Typ amortyzatora: podstawowy lub z nasadką
• Średnica zewnętrzna gwintu (O.D.): M6, M8, M10, M14, M20, M27
• Opcja: nakrętka ograniczająca
Styl: Standardowy
Z nasadką: bez nasadki
Rozmiar portu: M20XP1.5
Skok: 15mm
Opcja: S (Nakrętka sześciokątna
Nakrętka ograniczająca: 1 szt.)
• Średnica zewnętrzna gwintu (O.D.): M6, M8, M10, M14, M20, M27
• Opcja: nakrętka ograniczająca
Styl: Standardowy
Z nasadką: bez nasadki
Rozmiar portu: M20XP1.5
Skok: 15mm
Opcja: S (Nakrętka sześciokątna
Nakrętka ograniczająca: 1 szt.)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 27x88x31 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 158 g |
| Typ | typ podstawowy |
| Przebieg | 15 mm |
| Nośność | 400 kg |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 80 °C |
| Długość | 62.2 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 313,02 Netto
/ Sztuka
zł 385,01 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie