Mikrometr mechaniczny/cyfrowy z pryzmatycznymi powierzchniami pomiarowymi Mitutoyo 114-102

Mikrometr zewnętrzny z nieruchomym stykiem pryzmatycznym - série 114

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mitutoyo:114-102
Rubix:1237920
EAN:4946368009971
brand logo

Informacje techniczne

Zakres pomiarowy, minimum10 mm
Zakres pomiarowy, maks.25 mm
Kąt pryzmatu60 °
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Mikrometr z kowadełkiem pryzmowym 114-102


Do pomiaru narzędzi trzyostrzowych, np. gwintowników, frezów, pogłębiaczy.

Mocne strony

•It measures the outside diameter of cutting tools (such as taps, reamers, end mills) which have three or five flutes
V-anvils with a centreline groove for measuring the pitch diameter of taps by the single-wire method

Zastosowania

Dane techniczne : Odczyt : 0,01 mm Podziałka : bęben i tuleja z matowo chromowanymi podziałkami, ø 18 mm Płaskość 0,6 'm (wrzeciono) 1,3 'm (styk) Powierzchnia pomiarowa : kąt pryzmatyczny 60° Wrzeciono pomiarowe : jeden obrót bębna równy 0,75 mm, z urządzeniem blokującym Siła pomiaru : 5-10 N Dostarczany : w etui, wzorzec regulacyjny, klucz

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Zakres pomiarowy, minimum10 mm
Zakres pomiarowy, maks.25 mm
Kąt pryzmatu60 °
Pudełkotak
Dokładność±4 µm
Zakończenie0.5 mm
Średnica wrzeciona6.35 mm
Średnica bębna18 mm
1790,29 Netto
/ Sztuka
2202,06 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie