Mikrometr mechaniczny/cyfrowy z pryzmatycznymi powierzchniami pomiarowymi Mitutoyo 114-122
Mikrometr z kowadełkiem V
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mitutoyo:114-122
Rubix:1237932
EAN:4946368010168

Informacje techniczne
| Zakres pomiarowy, minimum | 25 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 45 mm |
| Kąt pryzmatu | 108 ° |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Mikrometr z kowadełkiem pryzmowym 114-122
Mikrometr niecyfrowy Mitutoyo wyposażony w kowadełko w kształcie litery V, umożliwiający pomiar narzędzi skrawających z pięcioma żłobieniami, takich jak gwintowniki i rozwiertaki. Mechanizm zapadkowy gwarantuje powtarzalność pomiarów.
Mocne strony
•Oferuje następujące korzyści:
Pomiar średnicy zewnętrznej narzędzi skrawających (takich jak gwintowniki, rozwiertaki, frezy) mających trzy lub pięć żłobień
Kowadełka V z rowkiem na linii środkowej są dostępne do pomiaru średnicy podziałowej gwintowników metodą pojedynczego drutu
Pomiar średnicy zewnętrznej narzędzi skrawających (takich jak gwintowniki, rozwiertaki, frezy) mających trzy lub pięć żłobień
Kowadełka V z rowkiem na linii środkowej są dostępne do pomiaru średnicy podziałowej gwintowników metodą pojedynczego drutu
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Zakres pomiarowy, minimum | 25 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 45 mm |
| Kąt pryzmatu | 108 ° |
| Pudełko | tak |
| Zakończenie | 0.01 mm |
| Średnica wrzeciona | 6.35 mm |
| Średnica bębna | 18 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2839,67 Netto
/ Sztuka
zł 3492,79 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie