Mikrometr do pomiaru gwintów Mitutoyo 126-128
Mikrometr zewnętrzny do pomiaru gwintów z wymiennymi końcówkami - Seria 126
Zobacz informacje techniczneReferencje
Mitutoyo:126-128
Rubix:573001
EAN:4946368015712
Szczegóły produktu : Mikrometr zewnętrzny do pomiaru średnicy skoku gwintu 75-100 126-128
Dokładność : ± 5 µm. Waga : 450 g. Wrzeciono pomiarowe : 1 obrót bębna równy 0,5 mm, z urządzeniem blokującym. Końcówki opcjonalne. Analogowy. Jednostka miary metryczna. Wymiary : L : 115,6 mm ; a : 65 mm.
Zastosowania
Do pomiaru średnic na bokach gwintów.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Zakres pomiarowy, minimum | 75 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 100 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1967,07 Netto
/ Sztuka
zł 2419,5 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie


