Mikrometr do pomiaru gwintów Mitutoyo 126-139
Mikrometr gwintowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mitutoyo:126-139
Rubix:1237715
EAN:4946368015828
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Mikrometr do gwintów 126-139
Ten mikrometr gwintowy należy stosować z opcjonalnymi, wymiennymi kowadełkami/końcówkami wrzeciona, które pozwalają mierzyć szeroki zakres średnic podziałowych gwintów metrycznych, Unified i Whitwortha.
Mocne strony
•Ochrona przed wodą i pyłem IP65 (Series 326)
Opcjonalne kowadełko V 60° lub 55° oraz stożkowe wrzeciono (wymienne), wykonane z wysokogatunkowej stali, hartowane i precyzyjnie szlifowane
Z mechanizmem grzechotkowym dla stałej siły docisku
Z wyjściem SPC (Series 326)
Z standardowym prętem, z wyjątkiem modeli 0 - 25mm i 0 - 1”
Dostarczany w dopasowanym plastikowym etui
Wykończenie antypoślizgowe (modele cyfrowe)
Opcjonalne kowadełko V 60° lub 55° oraz stożkowe wrzeciono (wymienne), wykonane z wysokogatunkowej stali, hartowane i precyzyjnie szlifowane
Z mechanizmem grzechotkowym dla stałej siły docisku
Z wyjściem SPC (Series 326)
Z standardowym prętem, z wyjątkiem modeli 0 - 25mm i 0 - 1”
Dostarczany w dopasowanym plastikowym etui
Wykończenie antypoślizgowe (modele cyfrowe)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Zakres pomiarowy, minimum | 50 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 75 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1858,01 Netto
/ Sztuka
zł 2285,35 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
