Cyfrowy/mechaniczny mikrometr tarczowy Mitutoyo 323-353-30
Mikrometr tarczowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mitutoyo:323-353-30
Rubix:1237564
EAN:4946368689609



Informacje techniczne
| Zakres pomiarowy, minimum | 76.2 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 101.6 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Mikrometr cyfrowy talerzykowy 323-353-30
Ten mikrometr tarczowy Digimatic umożliwia pomiar trudno dostępnych cech.
Mocne strony
•Pomiar długości stycznej korzenia kół zębatych prostych i śrubowych
Możliwość pomiaru zagłębień, do których trudno dotrzeć standardowym mikrometrem
Możliwość pomiaru zagłębień, do których trudno dotrzeć standardowym mikrometrem
Zastosowania
Pomiar długości stycznej korzenia kół zębatych prostych i śrubowych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Zakres pomiarowy, minimum | 76.2 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 101.6 mm |
| Zakończenie | 0.01 mm |
| Średnica wrzeciona | 6.35 mm |
| Dane wyjściowe | tak |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3862,71 Netto
/ Sztuka
zł 4751,13 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie