Cyfrowy/mechaniczny mikrometr tarczowy Mitutoyo 169-103
Mikrometr talerzykowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mitutoyo:169-103
Rubix:1237896





Informacje techniczne
| Zakres pomiarowy, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 25 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Mikrometr talerzykowy o nieobrotowym wrzecionie 169-103
Mikrometr talerzykowy Mitutoyo 169-103 z nieobrotowym wrzecionem do pomiaru grubości papieru i podobnych, miękkich materiałów. Zapadka zapewnia stałą siłę pomiaru i powtarzalność.
Mocne strony
•Non-rotating spindle
With ratchet stop for constant force
Supplied in fitted plastic case
With ratchet stop for constant force
Supplied in fitted plastic case
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Zakres pomiarowy, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 25 mm |
| Zakończenie | 0.7 mm |
| Średnica wrzeciona | 6.35 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie