Rękawiczki jednorazowe Ansell 93-852 5.5-6
MICROFLEX 93852
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Ansell:93-852 5.5-6
Rubix:1972537
Producent:93852060
EAN:0076490462499



Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice MICROFLEX 93-852 5.5-6 r.XS 100szt
- Charakterystyczny czarny kolor maskuje zabrudzenia i stanowi kontrastowe tło, ułatwiając identyfikację materiałów w jaśniejszych kolorach.
- Rękawice Microflex 93-852 wyróżnia większa wytrzymałość na rozciąganie niż określona w normach ASTM D6319 oraz EN 455, dzięki czemu można swobodnie i wygodnie poruszać w nich rękami.
- Teksturowanie na całej powierzchni oraz skład eliminujący pienienie się zapewnia użytkownikom pewny chwyt na mokro.
- Rękawice nie zawierają naturalnej gumy lateksowej i są bezpudrowe, dzięki czemu zapewniają użytkownikom ochronę przed alergiami skórnymi typu I, a także przed podrażnieniami i wysuszeniem skóry.
Distinct black color to mask stains.
Mocne strony
Wyrazisty czarny kolor maskujący plamy.
Zastosowania
Body Shop|General Purpose Auto Aftermarket|Paint Shop|Mechanic Repair|Laboratory Maintenance & Clean-Up|Laboratory Research and Development|Raw Material and Preparation|Body Shop
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 05,5/06 |
|---|---|
| Długość | 245 mm |
| Kolor | czarny |
| Główny materiał | nitryl |
| Kontakt z żywnością | tak |
| Opakowanie | 100 rękawic w pudełku dystrybucyjnym 10 pudełek dystrybucyjnych w opakowaniu 1000 rękawic w opakowaniu |
| Materiał | nitryl |
| Kategoria | 3 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 61,56 Netto
/ Paczka
zł 75,72 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie