Siłownik kontaktowy SMC MGPM100TF-300AZ

MGP-AZ, kompaktowy siłownik prowadzący, z poduszką powietrzną

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:MGPM100TF-300AZ
Rubix:2992075
Producent:MGPM100TF-300AZ
brand logo

Informacje techniczne

Typsiłownik kompaktowy
Średnica cylindra100 mm
Skok cylindra300 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy z prowadnicami MGPM100TF-300AZ


Kompaktowy siłownik prowadzący; Średnice otworów (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100; Skoki do 400 mm; Różne możliwości montażu.

Mocne strony

Z poduszką powietrzną. Do wyboru są 3 rodzaje łożysk: łożysko ślizgowe, tuleja kulkowa oraz precyzyjna tuleja kulkowa. Kompaktowość i lekkość; Średnice otworu: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm); Skoki od 10 do 400 mm (w zależności od średnicy otworu); Przełączniki automatyczne można zamontować na 2 powierzchniach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typsiłownik kompaktowy
Średnica cylindra100 mm
Skok cylindra300 mm
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura60 °C
6039,79 Netto
/ Sztuka
7428,94 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie