Referencje
SMC:CQ2B16-15D
Rubix:401851
Producent:00026676
EAN:3618035694421

Informacje techniczne
| Typ | dwustronnego działania |
|---|---|
| Średnica cylindra | 16 mm |
| Skok cylindra | 15 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik CQ2B16-15D
SMC przeprojektowało kompaktowy siłownik CQ2, stosując nową obudowę, co umożliwia montaż auto switches na dowolnej z 4 powierzchni, w zależności od warunków instalacji. Rowki montażowe dla auto switches zastąpiły szyny montażowe CQ2, zapobiegając wystawaniu auto switches oraz poprawiając wygodę i bezpieczeństwo pracy.
• Dwustronnego działania
• Mocowanie: B - Otwór przelotowy (standardowy)
• Mocowanie: B - Otwór przelotowy (standardowy)
Mocne strony
•Kompaktowy, dwustronnego działania, z podwójnym tłoczyskiem, o dużej średnicy
Możliwość montażu auto switch
Możliwość montażu auto switch
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 29x37x29 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 68 g |
| Typ | dwustronnego działania |
| Średnica cylindra | 16 mm |
| Skok cylindra | 15 mm |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 70 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 98,52 Netto
/ Sztuka
zł 121,18 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie