Stały i zmienny klucz otwierający Bahco 2M-32-36
Metryczne, podwójne klucze oczkowe z głębokim odsadzeniem i chromowanym wykończeniem
Zobacz informacje techniczneReferencje
Bahco:2M-32-36
Rubix:473592
EAN:7314151001667


Informacje techniczne
| Otwór | 32x36 |
|---|---|
| Długość | 416 mm |
| Typ | klucz płasko-oczkowy |
Szczegóły produktu : Klucz oczkowy dwustronny metryczny 2M-32-36
Zestaw kluczy oczkowych z głębokim odsadzeniem, metryczny. Normy: ISO 1085, ISO 10104 i DIN 838. Materiał: wysokiej jakości stal stopowa. 12-stronny profil Dynamic-Drive zapewniający dłuższą żywotność śrub i nakrętek. Chromowane, precyzyjnie polerowane dla zapewnienia wysokiej jakości.
Mocne strony
Metric Deep Offset Double Ring End Wrenches with Chrome Finish
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 990 g |
|---|---|
| Otwór | 32x36 |
| Długość | 416 mm |
| Typ | klucz płasko-oczkowy |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 173,7 Netto
/ Sztuka
zł 213,65 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie