Stały i zmienny klucz otwierający Gedore 6 1.1/16x1.1/8AF
Klucz oczkowy 6 (AF) cali
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gedore:6 1.1/16x1.1/8AF
Rubix:756272
Producent:6072070
EAN:4010886607206


Informacje techniczne
| Otwór | 1.1/16x1.1/8 |
|---|---|
| Długość | 302 mm |
| Typ | klucz płaski |
Szczegóły produktu : Klucz płaski 6 1.1/16X1.1/8AF 6072070
Klucz płaski dwustronny nr 6, w calach amerykańskich
Wykonanie: ze stali wanadowej GEDORE 31CrV3, chromowany matowo, główki precyzyjnie szlifowane, odchylenie szczęk od osi 15°, z płaskimi główkami i poręczną, owalną częścią chwytową.
Wykonanie: ze stali wanadowej GEDORE 31CrV3, chromowany matowo, główki precyzyjnie szlifowane, odchylenie szczęk od osi 15°, z płaskimi główkami i poręczną, owalną częścią chwytową.
Double open ended spanner 1.1/16x1.1/8" Slim pattern, oval shaft GEDORE vanadium steel 31CrV3, heads finely polished, chrome-plated
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 453 g |
|---|---|
| Otwór | 1.1/16x1.1/8 |
| Długość | 302 mm |
| Typ | klucz płaski |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie