Metryczne koło zębate do otworu cylindrycznego Mecaline TP-47-T10-20
Metryczne koło pasowe rozrządu
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:TP-47-T10-20
Rubix:2840215
Producent:898306
EAN:3660338520440




Informacje techniczne
| Profil | t10 |
|---|---|
| Liczba zębów | 20 |
| Całkowita szerokość | 47 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 47 T10/20-2 koło pasowe
Metryczne koła pasowe rozrządu i pręty Mecaline mają profil trapezowy i są produkowane z aluminium, z opcjami podziałki T5, T10, AT5 lub AT10 w standardowych szerokościach. Pręty można przycinać do określonych rozmiarów.
T10 Koło pasowe rozrządu z otworem pilotującym
Mocne strony
Lekkie aluminiowe, uniwersalne koło pasowe z możliwością wywiercenia otworu i klucza
Zastosowania
Do synchronicznego przenoszenia mocy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | t10 |
|---|---|
| Liczba zębów | 20 |
| Całkowita szerokość | 47 mm |
| Materiał | aluminium |
| Ilośc podkładek | 2 |
| Efektywna średnica | 61.8 mm |
| Średnica zewn. | 63.66 mm |
| Średnica piasty | 46 mm |
| Otwór wstępny | 12 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 37,27 Netto
/ Sztuka
zł 45,84 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie