Metryczne koło zębate do otworu cylindrycznego Mecaline TP-40-T10-12
Metryczne koło pasowe rozrządu
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:TP-40-T10-12
Rubix:2840195
Producent:898286
EAN:3660338520242




Informacje techniczne
| Profil | t10 |
|---|---|
| Liczba zębów | 12 |
| Całkowita szerokość | 40 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 40 T10/12-2 koło pasowe
Metryczne koła pasowe rozrządu i pręty Mecaline mają profil trapezowy i są produkowane z aluminium, z opcjami podziałki T5, T10, AT5 lub AT10 w standardowych szerokościach. Pręty można przycinać do określonych rozmiarów.
T10 Koło pasowe rozrządu z otworem pilotującym
Mocne strony
Lekkie aluminiowe, uniwersalne koło pasowe z możliwością wywiercenia otworu i klucza
Zastosowania
Do synchronicznego przenoszenia mocy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | t10 |
|---|---|
| Liczba zębów | 12 |
| Całkowita szerokość | 40 mm |
| Materiał | aluminium |
| Ilośc podkładek | 2 |
| Efektywna średnica | 36.35 mm |
| Średnica zewn. | 38.2 mm |
| Średnica piasty | 28 mm |
| Otwór wstępny | 6 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 17,86 Netto
/ Sztuka
zł 21,97 Brutto
- Dostępny