Klucz typu L Bahco 1995LM-3
Metryczne długie klucze sześciokątne z wykończeniem fosforanowym dla 1,5-14 mm
Zobacz informacje techniczneReferencje
Bahco:1995LM-3
Rubix:473329
EAN:7314150123179


Informacje techniczne
| Końcówka | hex / allen |
|---|---|
| Rozmiar nadruku | 3 mm |
| Długość | 129 mm |
Szczegóły produktu : Klucz trzpieniowy metryczny wydłużony 1995LM-3
Mocne strony
Wytrzymała stal wysokiej jakości, całkowicie hartowana|Większa dokładność końcówki|Łatwa identyfikacja rozmiaru wytłoczonego na ostrzu|Większy moment obrotowy dzięki dłuższemu ramieniu zapewnia lepsze przenoszenie momentu obrotowego i dostępność|Łatwe wprowadzanie do łba śruby pod różnymi kątami|Zapakowane przemysłowo
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 10 g |
|---|---|
| Końcówka | hex / allen |
| Rozmiar nadruku | 3 mm |
| Długość | 129 mm |
| Wykończenie | fosforan |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4,6 Netto
/ Sztuka
zł 5,66 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie