Referencje
Beta Tools:96 7
Rubix:562458
Producent:000960070
EAN:8014230025056


Informacje techniczne
| Końcówka | hex / allen |
|---|---|
| Rozmiar nadruku | 7 |
| Długość | 99 mm |
Szczegóły produktu : Klucz trzpieniowy kątowy 7mm 96/7 000960070
ISO 2936
Fazowane i płaskie końcówki zapewniają optymalny chwyt śruby.
Chromowane wykończenie
Fazowane i płaskie końcówki zapewniają optymalny chwyt śruby.
Chromowane wykończenie
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 41,9 g |
| Końcówka | hex / allen |
| Rozmiar nadruku | 7 |
| Długość | 99 mm |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 7,34 Netto
/ Sztuka
zł 9,03 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie