Etykieta sygnalizacyjna Brady 173327
Metalizowane etykiety z matowego poliestru z maksymalnie agresywnym klejem do drukarek
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Brady:173327
Rubix:1288312
Producent:173327




Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Etykieta srebrna matowa M71-37-486 114825
Metalizowany poliester z wyjątkowo agresywnym klejem (B-486) idealnie nadaje się do zastosowań takich jak tabliczki znamionowe i seryjne, na które nanoszone są kody kreskowe, alfanumeryczne, symbole graficzne i logotypy i których jakość wykonania musi być zbliżona do tabliczek znamionowych.
Mocne strony
Mocne przyleganie do materiałów fakturowanych, malowanych proszkowo i tworzyw sztucznych o niskiej energii powierzchniowej
Zakres temperatur roboczych od -40 do 120°C (od -40 do 248°F)
Do zadrukowania tego materiału wymagana jest taśma barwiąca. Należy użyć artykułu o numerze części M7-R4300
Zakres temperatur roboczych od -40 do 120°C (od -40 do 248°F)
Do zadrukowania tego materiału wymagana jest taśma barwiąca. Należy użyć artykułu o numerze części M7-R4300
Zastosowania
Matowy jasnoszary materiał poliestrowy z trwałym klejem na bazie kauczuku, nadający się do druku termotransferowego
Certyfikat UL i CSA
Materiały Brady Authentic doskonale współpracują z drukarkami Brady, zapewniając lepszą komunikację między drukarką a materiałem, bezproblemową interakcję z aplikacją mobilną oraz wyższą wydajność i niezawodność
Certyfikat UL i CSA
Materiały Brady Authentic doskonale współpracują z drukarkami Brady, zapewniając lepszą komunikację między drukarką a materiałem, bezproblemową interakcję z aplikacją mobilną oraz wyższą wydajność i niezawodność
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 76.2 mm |
|---|---|
| Materiał | poliester metalizowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
