Etykieta sygnalizacyjna Brady 139744

Winylowe etykiety do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Brady:139744
Rubix:606215
Producent:139744
brand logo

Informacje techniczne

Długość6400 mm
Szerokość6.35 mm
Modelm21-250-595-wt
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Taśma winylowa M21-250-595-WT 139744


Winyl B-595 przylega do trudnych elementów o niskiej energii powierzchniowej, takich jak: rury z PCW, obudowy urządzeń formowane rozdmuchowo, tworzywa ABS, powierzchnie malowane proszkowo i urządzenia wykonane z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Materiał B-595 doskonale przylega również do powierzchni o wyraźnej fakturze, takich jak pomalowane ściany z pustaków żużlowych, wykończone nierówne drewno, teksturowane tworzywa sztuczne, szorstkie rury i rury w papierowych osłonach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Długość6400 mm
Szerokość6.35 mm
Modelm21-250-595-wt
Kolorbiały
Materiałwinylowa
127,27 Netto
/ Sztuka
156,54 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie