Pas napędowy calowy Mecaline 560-H-200
Mecaline Classical Pasek zębaty
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:560-H-200
Rubix:2482319
EAN:3660338508493


Informacje techniczne
| Profil | h |
|---|---|
| długość oryginalna | 56 '' |
| Szerokość pasa | 50.8 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Pas 560 H 200
Paski zębate Mecaline Classical o rozstawie H są trwałe i odpowiednie do przemysłowych zastosowań w napędach synchronicznych. Wykonane z gumy CR z kordami z włókna szklanego.
Rozmiar nominalny: 56\" długość x H pitch x 2\" szerokość
Mocne strony
Stosowane w szerokiej gamie maszyn przemysłowych do transmisji synchronicznej, wysoka odporność na zmęczenie, dobra odporność na ciepło i czynniki środowiskowe, bez potrzeby smarowania ani konserwacji.
Zastosowania
Zastosowania: napędy synchroniczne, transmisja mocy lub zastosowania przenośnikowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | h |
|---|---|
| długość oryginalna | 56 '' |
| Szerokość pasa | 50.8 mm |
| Podziałka | 12.7 mm |
| Materiał | guma cr |
| Liczba zębów | 112 |
| Wysokość | 4.3 mm |
| Długość efektywna (mm) | 1422.4 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie