Referencje
Optibelt:K200 XL 050
Rubix:267225
Producent:1972575
EAN:4014486028508


Informacje techniczne
| Profil | xl |
|---|---|
| długość oryginalna | 20 '' |
| Szerokość pasa | 12.7 mm |
Szczegóły produktu : Pas K 200 XL 050
optibelt ALPHA TORQUE są wykonane z bardzo wytrzymałego, elastycznego kordu napinającego i odpornych na ścieranie poliuretanowych pasów zębatych - również z zębatymi grzbietami.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | xl |
|---|---|
| długość oryginalna | 20 '' |
| Szerokość pasa | 12.7 mm |
| Podziałka | 5.08 mm |
| Materiał | poliuretan |
| Liczba zębów | 100 |
| Wysokość | 2.3 mm |
| Długość efektywna (mm) | 508 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 98,25 Netto
/ Sztuka
zł 120,85 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie