Przebijak hydrauliczny Gedore 245818
Matryca gięcia z odlewanego aluminium
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gedore:245818
Rubix:757704
Producent:4636710
EAN:4017981245906

Szczegóły produktu : Segment gnący 245818 4636710
Matryca do gięcia z odlewanego aluminium 18 mm. Wymagane podpory przeciwstawne nr 245710-245731. Do rur metrycznych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 190 g |
|---|---|
| Średnica | 18 mm |
| Ciężar | 0.19 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 306,97 Netto
/ Sztuka
zł 377,57 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
