Zestaw standardowych ręcznych obcinaków do nici Dormer E5245/16NO6
Maszynowe gwintowniki E524
Zobacz informacje techniczneReferencje
Dormer:E5245/16NO6
Rubix:442780
Producent:5976105
EAN:7320760153482



Szczegóły produktu : Gwintowniki HSS GT 5/16" UNF 3SZT E5245/16NO6
Gwintowniki maszynowe HSS do gwintów UNF, niepokryte, ISO 529 forma C, proste rowki, 1.5xD, do otworów nieprzelotowych i przelotowych, do ogólnego stosowania w stali <1200 N/mm². Żeliwo. Miedź i mosiądz. Stopy aluminium. Duroplasty i tworzywa wzmacniane włóknem.
Zastosowania
• Obróbka stali stal miękka (<120 HB <400 N/mm²)
• Stal konstrukcyjna stal nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa hartowana i odpuszczana (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Żeliwo lamelarne (<150 HB >500 N/mm ²)
• Żeliwo lamelarne (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne/żeliwo ciągliwe (<200 HB <700 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne/żeliwo ciągliwe (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Miedź (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass brąz (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Bardzo wytrzymały brąz (<470 HB <1500 N/mm²)
• Stop aluminium z krzemem 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Stop aluminium z krzemem > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Stop aluminium z krzemem >10%, stopy aluminium wzmacniane whisker, stopy magnezu (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasty
• Tworzywa sztuczne wzmacniane
• Stal konstrukcyjna stal nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa hartowana i odpuszczana (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Żeliwo lamelarne (<150 HB >500 N/mm ²)
• Żeliwo lamelarne (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne/żeliwo ciągliwe (<200 HB <700 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne/żeliwo ciągliwe (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Miedź (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass brąz (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Bardzo wytrzymały brąz (<470 HB <1500 N/mm²)
• Stop aluminium z krzemem 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Stop aluminium z krzemem > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Stop aluminium z krzemem >10%, stopy aluminium wzmacniane whisker, stopy magnezu (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasty
• Tworzywa sztuczne wzmacniane
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Liczba elementów | 3 |
|---|---|
| Całkowita długość | 72 mm |
| Średnica wiercenia | 8 mm |
| Kwadratowy adapter napędu | 8 mm |
| Powłoka | brak |
| Wejście | 8 |
| Gwintowanie | 5/16 '' |
| Liczba zwoii na cal | 24 |
| Średnica gwintowania (cal) | 5/16 '' |
| Materiał korpusu | hss |
| Głębokość gwintu | 16 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie