Półmaski jednorazowe 3M 4279

Maski wielokrotnego użytku z serii 4000+ niewymagające konserwacji 3M™

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

3M:4279
Rubix:439249
Producent:7000088757
EAN:4046719313723
brand logo
video-play-icon.png

Informacje techniczne

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Półmaska klasy ABEK1P3D 4279


Uzyskaj skuteczną, łatwą w użyciu i zmontowaną ochronę dróg oddechowych dzięki niewymagającej konserwacji masce wielokrotnego użytku 3M™ 4000+. Unowocześniony i ulepszony zespół zaworu pomaga zmniejszyć opór przy wydychaniu, zwiększając komfort oddychania. Seria 4000+ posiada teksturowane uszczelnienie części twarzowej, które jest miękkie, nie wywołuje alergii i nie zawiera silikonu oraz chroni przed szeregiem gazów, par i cząstek stałych. Lekka, dobrze wyważona konstrukcja posiada umieszczony centralnie zawór wydechowy, który pomaga zredukować gromadzenie się ciepła i wilgoci, co umożliwia zachowanie komfortu w wysokich temperaturach i wilgotnych warunkach. Zintegrowane filtry są bezobsługowe – po prostu używaj do momentu wymaganej wymiany wskazanej w harmonogramie lub gdy filtry są pełne, a następnie wyrzuć. Regulowana część nagłowna umożliwia dopasowanie do szerokiego zakresu kształtów i rozmiarów głowy, a taśmy na szyję można łatwo zapiąć. Niskoprofilowa konstrukcja nie zaburza widzenia peryferyjnego, a dwa duże, połączone filtry węglowe zapewniają niskie opory oddychania. Dostępne cztery modele. Zawiera zamykaną torbę do higienicznego przechowywania i transportu. * Opór oddychania 3M™ 4000+ zmniejszony o >30% dla szczytowego przepływu wydechowego 120 l/min i >35% dla 160 l/min w porównaniu z 3M™ z serii 4000. Wyniki zmierzone przez 3M w 2017 roku w warunkach laboratoryjnych. Częstości oddechów pokazane tylko jako przykład.
Niewymagające konserwacji maski wielokrotnego użytku 3M™ z serii 4000+ to wyjątkowa linia gotowych do użycia i łatwych w obsłudze masek ze zintegrowanym pochłaniaczem i filtrami. Unowocześniony i ulepszony zespół zaworu pomaga zmniejszyć opory oddychania, a ściśle przylegające, pozbawione silikonu, teksturowane uszczelnienie części twarzowej jest miękkie i antyalergiczne. Zawiera zamykaną torbę do higienicznego przechowywania i transportu.

Mocne strony

Unowocześniony i ulepszony zespół zaworu pomaga zmniejszyć opór przy wydychaniu, zwiększając komfort oddychania;Lekka i dobrze wyważona konstrukcja;Zintegrowane filtry sprawiają, że jest gotowa do użycia i bezobsługowa;Miękkie, ściśle przylegające uszczelnienie części twarzowej wykonane z teksturowanego, antyalergicznego materiału;Regulowana część nagłowna i łatwe do zapięcia taśmy na szyję;Centralnie umieszczony zawór wydechowy pomaga ograniczyć gromadzenie się ciepła i wilgoci w wysokich temperaturach i wilgotnych warunkach;Dostępne cztery modele;Zawiera zamykaną torbę do higienicznego przechowywania i transportu

Zastosowania

Ready-to-use half mask designed for effective and comfortable protection against organic vapour and particulate hazards

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga w opakowaniu371,4 g
Klasaffabek1p3d
Rozmiarrozmiar uniwersalny
160,42 Netto
/ Sztuka
197,32 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie