Półmaski jednorazowe 3M 7000034735
Maski wielokrotnego użytku z serii 4000+ niewymagające konserwacji 3M™
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
3M:7000034735
Rubix:439447
Producent:7000034735
EAN:4046719313662

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Półmaska klasy A1P2 4251
Uzyskaj skuteczną, łatwą w użyciu i zmontowaną ochronę dróg oddechowych dzięki niewymagającej konserwacji masce wielokrotnego użytku 3M™ 4000+. Unowocześniony i ulepszony zespół zaworu pomaga zmniejszyć opór przy wydychaniu, zwiększając komfort oddychania.
Seria 4000+ posiada teksturowane uszczelnienie części twarzowej, które jest miękkie, nie wywołuje alergii i nie zawiera silikonu oraz chroni przed szeregiem gazów, par i cząstek stałych.
Lekka, dobrze wyważona konstrukcja posiada umieszczony centralnie zawór wydechowy, który pomaga zredukować gromadzenie się ciepła i wilgoci, co umożliwia zachowanie komfortu w wysokich temperaturach i wilgotnych warunkach.
Zintegrowane filtry są bezobsługowe – po prostu używaj do momentu wymaganej wymiany wskazanej w harmonogramie lub gdy filtry są pełne, a następnie wyrzuć.
Regulowana część nagłowna umożliwia dopasowanie do szerokiego zakresu kształtów i rozmiarów głowy, a taśmy na szyję można łatwo zapiąć. Niskoprofilowa konstrukcja nie zaburza widzenia peryferyjnego, a dwa duże, połączone filtry węglowe zapewniają niskie opory oddychania.
Dostępne cztery modele.
Zawiera zamykaną torbę do higienicznego przechowywania i transportu.
* Opór oddychania 3M™ 4000+ zmniejszony o >30% dla szczytowego przepływu wydechowego 120 l/min i >35% dla 160 l/min w porównaniu z 3M™ z serii 4000. Wyniki zmierzone przez 3M w 2017 roku w warunkach laboratoryjnych. Częstości oddechów pokazane tylko jako przykład.
Niewymagające konserwacji maski wielokrotnego użytku 3M™ z serii 4000+ to wyjątkowa linia gotowych do użycia i łatwych w obsłudze masek ze zintegrowanym pochłaniaczem i filtrami. Unowocześniony i ulepszony zespół zaworu pomaga zmniejszyć opory oddychania, a ściśle przylegające, pozbawione silikonu, teksturowane uszczelnienie części twarzowej jest miękkie i antyalergiczne. Zawiera zamykaną torbę do higienicznego przechowywania i transportu.
Mocne strony
Unowocześniony i ulepszony zespół zaworu pomaga zmniejszyć opór przy wydychaniu, zwiększając komfort oddychania;Lekka i dobrze wyważona konstrukcja;Zintegrowane filtry sprawiają, że jest gotowa do użycia i bezobsługowa;Miękkie, ściśle przylegające uszczelnienie części twarzowej wykonane z teksturowanego, antyalergicznego materiału;Regulowana część nagłowna i łatwe do zapięcia taśmy na szyję;Centralnie umieszczony zawór wydechowy pomaga ograniczyć gromadzenie się ciepła i wilgoci w wysokich temperaturach i wilgotnych warunkach;Dostępne cztery modele;Zawiera zamykaną torbę do higienicznego przechowywania i transportu
Zastosowania
Ready-to-use, maintenance-free half mask designed for effective and comfortable FFA1P2R D protection against organic vapour and particulate hazards found throughout industry. Two large bonded carbon filters for low breathing resistance, low profile design for better peripheral vision and soft, non-allergenic face piece material with textured face seal. Respirators can be used until damaged, particulate filters clog, gas filters become saturated or after one month.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga w opakowaniu | 371,4 g |
|---|---|
| Klasa | ffa1p2 |
| Rozmiar | rozmiar uniwersalny |
| Zawór | tak |
| Opakowanie | 1 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 103,7 Netto
/ Sztuka
zł 127,55 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie