Magnes - Standardowy element mechaniczny Roebuck 4971926
Magnesy prętowe cylindryczne
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Roebuck:4971926
Rubix:540519

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Cylindryczny magnes prętowy 10 x 30 mm 210358EU
Jednoblokowe magnesy cylindryczne z dwoma biegunami na przeciwnych końcach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Siła | 9.8 N |
|---|---|
| Długość | 30 mm |
| Kształt | cylindryczny |
| Średnica | 10 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 8,89 Netto
/ Sztuka
zł 10,93 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
