Magnes - Standardowy element mechaniczny Roebuck 4971915
Magnesy guzikowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Roebuck:4971915
Rubix:540902


Informacje techniczne
| Siła | 29.4 N |
|---|---|
| Długość | 15.9 mm |
| Kształt | cylindryczny |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Magnes guzikowy 25,4 x 15,9 mm 210347EU
Magnes cylindryczny.
Dwa bieguny znajdują się na jednym końcu cylindra, oddzielone szczeliną.
Magnesy te są przeznaczone głównie do zastosowań związanych z przyciąganiem.
Dwa bieguny znajdują się na jednym końcu cylindra, oddzielone szczeliną.
Magnesy te są przeznaczone głównie do zastosowań związanych z przyciąganiem.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Siła | 29.4 N |
|---|---|
| Długość | 15.9 mm |
| Kształt | cylindryczny |
| Wysokość | 15.9 mm |
| Średnica | 25.4 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 43,43 Netto
/ Sztuka
zł 53,42 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie