Elektronarzędzia przenośne - Pozostałe Milwaukee 4933416550
M12™ subkompaktowy obcinak do rur PEX
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Milwaukee:4933416550
Rubix:1951122
Producent:4933416550
EAN:4002395237203



Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przecinarka do rur akum. C12PPC-0 4933416550
- Ogromny nacisk przy cięciu - 175 kg/cm²
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą trwałość w swojej klasie
- Silny mechanizm przecina rurę PEX 50 mm w ciągu 3 sekund
- Wysokowydajna przekładnia i koła zębate, wykonane w całości z metalu, zapewniają doskonałą trwałość i maksymalny moment
- Przełącznik bezstopniowej zmiany prędkości zapewniający kompletną kontrolę cięcia
- Bardzo ostre ostrze do cięcia bez zadziorów
- Ponad 200 cięć na jednym naładowaniu
- Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii
- Na obudowie wskaźnik poziomu naładowania akumulatora i oświetlenie diodowe
- Elastyczny system bateryjny współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™
Mocne strony
•Ogromny nacisk cięcia 175 kg/cm²
Elektronika zabezpieczająca REDLINK™ przed przeciążeniem w narzędziu i akumulatorze zapewnia najlepszą w klasie trwałość systemu
Wydajny mechanizm przecina rurę PVC do 50 mm w 3 sekundy
Wytrzymała, w pełni metalowa przekładnia i koła zębate zapewniające najwyższą trwałość i maksymalny moment obrotowy
Spust o zmiennej prędkości zapewnia pełną kontrolę cięcia
Bardzo ostra ostrze zapewniające cięcia bez zadziorów
Wysoce wydajny mechanizm umożliwia wykonanie ponad 200 cięć na jednym ładowaniu
Indywidualne monitorowanie ogniw akumulatora optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą trwałość akumulatora
Wskaźnik poziomu naładowania na obudowie i dioda LED — dodatkowa wygoda użytkownika oraz oświetlenie w słabo oświetlonych warunkach pracy
Elastyczny system akumulatorowy: współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™
Elektronika zabezpieczająca REDLINK™ przed przeciążeniem w narzędziu i akumulatorze zapewnia najlepszą w klasie trwałość systemu
Wydajny mechanizm przecina rurę PVC do 50 mm w 3 sekundy
Wytrzymała, w pełni metalowa przekładnia i koła zębate zapewniające najwyższą trwałość i maksymalny moment obrotowy
Spust o zmiennej prędkości zapewnia pełną kontrolę cięcia
Bardzo ostra ostrze zapewniające cięcia bez zadziorów
Wysoce wydajny mechanizm umożliwia wykonanie ponad 200 cięć na jednym ładowaniu
Indywidualne monitorowanie ogniw akumulatora optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą trwałość akumulatora
Wskaźnik poziomu naładowania na obudowie i dioda LED — dodatkowa wygoda użytkownika oraz oświetlenie w słabo oświetlonych warunkach pracy
Elastyczny system akumulatorowy: współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | kompaktowa przecinarka do pex |
|---|---|
| Napięcie | 12 V |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 745,16 Netto
/ Sztuka
zł 916,55 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
