Elektronarzędzia przenośne - Pozostałe Milwaukee 4933471500

M12 FUEL™ Subkompaktowa grzechotka ⅜″ o zwiększonym zasięgu i prędkości obrotowej

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Milwaukee:4933471500
Rubix:2062136
Producent:4933471500
EAN:4058546293994
brand logo

Informacje techniczne

Typprzedłużona grzechotka z przedłużonym zasięgiem
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Grzechotka 3/8" subkompaktowa FIR38LR-0 4933471500


  • Maksymalny moment obrotowy 75 Nm i 200 obr/min sprawiają, że narzędzie jest idealne do wykonywania prac łączeniowych w mechanice pojazdowej oraz do prac wykonywanych przez konserwatorów i specjalistów od napraw
  • Wiodąca na rynku technologia FUEL™ w połączeniu ze wzmocnionym mechanizmem narzędzia oraz obudową wykonaną z odlewu stalowego zapewnia większą wytrzymałość narzędzia dla profesjonalnego użytku
  • Przedłużona głowica grzechotki przedłuża zasięg narzędzia o dodatkowe 82 mm długości co umożliwia swobodną pracę w trudno dostępnych miejscach
  • Metalowy spust regulujący prędkość zapewnia najlepszą kontrolę narzędzia
  • Guma ochronna wysokiej jakości stanowi zabezpieczenie przed materiałami korozyjnymi i zapewnia większy komfort pracy
  • Dioda LED doświetla miejsce pracy, a zintegrowany wskaźnik pokazuje stan naładowania akumulatora
  • DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowage technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencja elektroniczna REDLINK PLUS™ zapewniaja wyjatkową moc, czas pracy i trwalość
  • Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™
  • W zestawie znajduje się adapter ¼″
  • Elastyczny system bateryjny współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typprzedłużona grzechotka z przedłużonym zasięgiem
Napięcie12 V
1200,59 Netto
/ Sztuka
1476,73 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie