Akcesoria i części zamienne do zaworów Festo VABM-L1-10G-G18-6-GR
Listwa zaciskowa VABM
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:VABM-L1-10G-G18-6-GR
Rubix:2916325
Producent:573425
EAN:4052568220235
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Listwa przyłączeniowa VABM-L1-10G-G18-6-GR
Szyna rozdzielacza VABM-L1-10G-G18-6-GR Wymiar siatki=10,5 mm, Pozycja montażu=Dowolna, Maks. liczba pozycji zaworów=6, Klasa odporności na korozję CRC=2, Temperatura przechowywania=-20 - 60 °C
Listwa zaciskowa VABM-L1-10G-G18-6-GR Rozstaw=10.5 mm, Pozycja montażu=dowolna, Maks. liczba pozycji zaworów=6, Klasa odporności na korozję KBK=2, Temperatura przechowywania=-20 - 60 °C
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | listwa zaciskowa |
|---|
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 429,14 Netto
/ Sztuka
zł 527,84 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie